Referencias
SMC:RB1412
Rubix:751602674043
fabricante:RB1412
EAN:3618036250893



Documentos
Detalles de producto : RB1412
El amortiguador RB tiene un orificio especialmente diseñado que compensa las variaciones de velocidad y carga para desacelerar las cargas de forma constante sin necesidad de ajustes adicionales. La caja de doble junta, formada por un rascador y una junta de vástago, proporciona un seguro adicional contra fugas. Los amortiguadores de la serie RB están disponibles en seis tamaños y todos soportan una velocidad de impacto de 16 pies/seg.
RB, Amortiguador hidráulico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x79x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 66 g |
| Tipo | estándar |
| Desplazamiento | 12 mm |
| Longitud | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,04 € Sin IVA
/ unidad
87,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días