Referencias
SMC:RB2015
Rubix:751602679043
fabricante:00014673
EAN:3618036250787



Documentos
Detalles de producto : RB2015
El amortiguador RB tiene un orificio especialmente diseñado que compensa las variaciones de velocidad y carga para desacelerar las cargas de forma constante sin necesidad de ajustes adicionales. La caja de doble junta, formada por un rascador y una junta de vástago, proporciona un seguro adicional contra fugas. Los amortiguadores de la serie RB están disponibles en seis tamaños y todos soportan una velocidad de impacto de 16 pies/seg.
RB, Amortiguador hidráulico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 27x88x31 mm |
|---|---|
| Peso neto | 158 g |
| Tipo | standard |
| Desplazamiento | 15 mm |
| Longitud | 31 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,95 € Sin IVA
/ unidad
97,95 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h