Referencias
SMC:RB2725S
Rubix:798780942000
fabricante:RB2725S

Documentos
Detalles de producto : RB2725S 00260297
El amortiguador RB tiene un orificio especialmente diseñado que compensa las variaciones de velocidad y carga para desacelerar las cargas de forma constante sin necesidad de ajustes adicionales. La caja de doble junta, formada por un rascador y una junta de vástago, proporciona un seguro adicional contra fugas. Los amortiguadores de la serie RB están disponibles en seis tamaños y todos soportan una velocidad de impacto de 16 pies/seg.
RB, Amortiguador hidráulico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x124x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 421 g |
| Tipo | amortiguador |
| Desplazamiento | 25 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Longitud | 124 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,00 € Sin IVA
/ unidad
130,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días