Referencias
SMC:RB0806
Rubix:751602664043
fabricante:00014601
EAN:3618036251227



Documentos
Detalles de producto : RB0806
El amortiguador RB tiene un orificio especialmente diseñado que compensa las variaciones de velocidad y carga para desacelerar las cargas de forma constante sin necesidad de ajustes adicionales. La caja de doble junta, formada por un rascador y una junta de vástago, proporciona un seguro adicional contra fugas. Los amortiguadores de la serie RB están disponibles en seis tamaños y todos soportan una velocidad de impacto de 16 pies/seg.
RB, Amortiguador hidráulico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x47x14 mm |
|---|---|
| Peso neto | 15 g |
| Tipo | basic type |
| Desplazamiento | 6 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Longitud | 46.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,06 € Sin IVA
/ unidad
65,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días