RB2725

Amortiguador hidráulico serie RB

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:RB2725
Rubix:751602681043
fabricante:00014691
EAN:3618036250718
RB, Shock Absorber
Resumen técnico
Tipostandard
Desplazamiento25 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RB2725


El amortiguador RB tiene un orificio especialmente diseñado que compensa las variaciones de velocidad y carga para desacelerar las cargas de forma constante sin necesidad de ajustes adicionales. La caja de doble junta, formada por un rascador y una junta de vástago, proporciona un seguro adicional contra fugas. Los amortiguadores de la serie RB están disponibles en seis tamaños y todos soportan una velocidad de impacto de 16 pies/seg.
RB, Amortiguador hidráulico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x124x42 mm
Peso neto204 g
Tipostandard
Desplazamiento25 mm
Longitud42 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,00 Sin IVA
/ unidad
130,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días