Referencias
Facom:V.345F
Rubix:798527132000
EAN:3148517884670


Resumen técnico
| Velocidad sin carga | 20000 rpm |
|---|---|
| Peso | 0.56 kg |
| Consumo de aire | 113 l/min |
Detalles de producto : V.345F AMOLADORA RECTA
• Regulador de aire integrado con posibilidad de ajustarse con un destornillador. • Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad. • Herramienta compacta y ligera diseñada para ser fácilmente manipulable.
AMOLADORA RECTA CON PINZA 25 000 TR/MIN
Cualidades
20 000 rpm high speed motor for efficient work. • Integrated air regulator can be adjusted with a screwdriver. • Progressive trigger for better speed control. • Compact and lightweight tool designed to be easily manoeuvrable.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 831 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 185x80x48 mm |
| Peso con embalaje | 831 g |
| Velocidad sin carga | 20000 rpm |
| Peso | 0.56 kg |
| Consumo de aire | 113 l/min |
| Tipo | grinders |
| Nivel acústico | 104.36 dB |
| Potencia | 0.3 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,72 € Sin IVA
/ unidad
148,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días