Referencias
SMC:AS3201FS-G03-10A
Rubix:799242739000
fabricante:AS3201FS-G03-10A
Documentos
Detalles de producto : AS3201FS-G03-10A
Adecuada para aplicaciones donde se requieren especificaciones sin cobre, la serie "-FG" también puede utilizarse en áreas donde los lavados podrían degradar los controles de flujo estándar, como en la industria alimentaria y el envasado. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de giros de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están hechos de resina blanca de alto impacto para una apariencia limpia. Esta serie también incorpora el one-touch fitting de SMC, disponible para tamaños de tubo desde 4mm hasta 12mm OD.
Cualidades
Acero inoxidable 303 Rosca: Métrica, R o N Tamaño del puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Diámetro exterior aplicable del tubo: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2" Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo | as3201fs-g03-10a |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,54 € Sin IVA
/ unidad
29,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días