A 43 13X1130LP HI-POWER

Alta potencia A

Ver información técnica

Referencias

Gates:A43 13X1130LP/1100LI HIPOWER
Rubix:937130430081
fabricante:900210043
EAN:5412571049671
brand logo

Resumen técnico

Perfila/13
Designación de la correraa43
Longitud interior1100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A 43 13X1130LP HI-POWER


Correa trapezoidal recubierta con perfil clásico. La parte superior abovedada, los lados cóncavos y las esquinas redondeadas garantizan una distribución uniforme de la tensión de tracción y un contacto regular con las nervaduras del disco. Esto prolonga la vida útil y reduce el desgaste de los discos. Su fiabilidad y eficacia lo convierten en un producto con una excelente relación calidad-precio. Reducción de los costes de sustitución y mantenimiento gracias a la prolongación de la vida útil.

Cualidades

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Información técnica


Atributos
Perfila/13
Designación de la correraa43
Longitud interior1100 mm
Longitud exterior1143 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud indicativa1130 mm
Materialcr
Sección13 mm
12,05 € Sin IVA
/ unidad
14,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días