C 86 22X2184

optibelt VB C/22

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:22 X 2184
Rubix:798352943000
fabricante:1527999
EAN:4014486037609
brand logo
Resumen técnico
Perfilc/22
Designación de la correrac86
Longitud interior2184 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 86 22X2184


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Peso neto708 g
Perfilc/22
Designación de la correrac86
Longitud interior2184 mm
Longitud exterior2272 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa2242 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días