GUANTE T-11 38-003PP ALPHATEC

AlphaTec® 38-003

Ver información técnica

Referencias

Ansell:38003PP110
Rubix:799315666000
fabricante:38003PP110
brand logo

Resumen técnico

Tamaño11
Longitud330 mm
Valor de protección químicaajklmpt
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-11 38-003PP ALPHATEC


- Defensas avanzadas: la nueva formulación de butilo a base de agua de AlphaTec® 38-003 ofrece una protección superior frente a productos químicos altamente agresivos, incluidos aldehídos, cetonas, ésteres de disolventes y ácidos minerales concentrados

- Ergonomía mejorada: diseñados para ofrecer comodidad, los guantes industriales AlphaTec® 38-003 incorporan una formulación de butilo exclusiva que proporciona un tacto suave, protegiendo las manos y facilitando su colocación y retirada

- Flexibilidad mejorada: la formulación de butilo ultrablanda a base de agua maximiza la flexibilidad y la destreza

- Agarre reforzado: incorpora un dibujo de rombos en relieve, que mejora el agarre y garantiza una manipulación más segura

Cualidades

Ofrece altos niveles de protección frente a cetonas y disolventes con niveles inigualables de comodidad y flexibilidad


 



  • Butilo mejorado a base de agua que proporciona un alto nivel de protección química

  • Patrón de agarre con rombos en relieve para un mejor agarre en seco y en húmedo

  • Niveles sin precedentes de destreza y tactilidad en un guante de butilo

  • Longitud extendida para la protección del antebrazo

Aplicaciones

Reparación y mantenimiento de equipos|Carga y descarga de equipos de proceso|Manipulación de mercancías entrantes|Llenado, mezcla y carga de materias primas|Transvase de líquidos y sólidos|Apertura y vaciado de bombas, válvulas o tuberías|Transvase de líquidos y sólidos entre recipientes y tanques y equipos de proceso|Supervisión de la operación en marcha|Carga y mezcla de materias primas|Apertura de hornos, vaciado de bombas, válvulas o tuberías y proceso de craqueo BTX|Fugas, derrames u otras liberaciones inesperadas

Información técnica


Atributos
Tamaño11
Longitud330 mm
Valor de protección químicaajklmpt
Material Principalnitrilo
ESDno
Colornegro
41,43 € Sin IVA
/ unidad
50,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño