Referencias
Tegera:7361-8
Rubix:798904442000
EAN:7340118325309


Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Longitud | 340 mm |
| Valor de protección química | ajkmnopt |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 7361
Guantes de protección química, totalmente forrado, 0,3* mm nitrilo, recubrimiento total, nylon, 18 gg, acabado rugoso, Cat. III, resistentes al aceite y la grasa, repelente al agua y al aceite, para todo tipo de trabajos
Chemical and heat protection glove with sandy finish for a perfect grip.
Cualidades
Withstands contact heat up to 100°C, Phthalate-free, Latex-free, Oil and grease resistant, Waterproof
Aplicaciones
Mining, Repair work, Marine work, Fishing, Petro-chemical work, Chemical work, Chemical technology work, Laboratory work, Paper industry work, Decontamination, Sanitation, Cleaning
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Longitud | 340 mm |
| Valor de protección química | ajkmnopt |
| Material Principal | nilón |
| Color | verde |
| Grosor | 0.3 mm |
| Material | nilón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,04 € Sin IVA
/ 12 unidades
107,74 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h