GUANTE T-10,5 37-520 ALPHATEC [EX-VERSATOUCH] <<DESCATALOGADO>>
AlphaTec® 37-520
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:37-520-10.5
Rubix:798615855000
fabricante:37520105
EAN:0076490442200




Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10,5 37-520 ALPHATEC [EX-VERSATOUCH] <<DESCATALOGADO>>
•Guante nitrilo azul flocado.
•Apto para uso alimentario.
•Gran resistencia a disolventes y a productos químicos a base de aceite.
• Patrón de agarre con textura para una manipulación segura.
•Apto para uso alimentario.
•Gran resistencia a disolventes y a productos químicos a base de aceite.
• Patrón de agarre con textura para una manipulación segura.
High comfort combined with good chemical and mechanical protection.
Cualidades
- Suitable for contact with food products
- Chlorinated for better protection of products being handled
- Easy donning and doffing
Aplicaciones
Dairy Processing|Fruit and Vegetable Processing|Poultry Processing|Prepared Meals|Processing
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10.5 |
|---|---|
| Longitud | 345 mm |
| Valor de protección química | jkl |
| Material Principal | nitrilo |
| ESD | no |
| Color | azul |
| Grosor | 0.35 mm |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días