BUZO T-8XL 2000-WH STD CVRL HOOD 111 ALPHATEC BLANCO TIPO 5/6 [EX-MICROGARD]

AlphaTec 2000 Estándar Encuadernado Modelo 111

Ver información técnica

Referencias

Ansell:WH20B-00111 8XL
Rubix:799090991000
fabricante:WH20B-00111-12
EAN:5013756011140
brand logo

Resumen técnico

Tamaño8xl
Material Principalpolietileno
Colorblanco

Detalles de producto : BUZO T-8XL 2000-WH STD CVRL HOOD 111 ALPHATEC BLANCO TIPO 5/6 [EX-MICROGARD]


Ventajas del traje para sala limpia AlphaTec 2000 STANDARD - Modelo 111:

  • Este traje laminado microporoso de alto rendimiento se ha diseñado pensando en la protección y la comodidad del usuario, con costuras unidas, capucha de 3 piezas, cremallera frontal de 2 vías con solapa cortavientos resellable, trabillas para los dedos y capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos.
  • Certificado EN Tipo 5/6. Ofrece protección frente a partículas y salpicaduras de líquidos ligeros, incluidas las salpicaduras de productos químicos de baja peligrosidad.
  • Ofrece resistencia a la penetración de agentes patógenos transmitidos por la sangre (cumple las normas ASTM F1671 e ISO 16604).
  • Antiestático (cumple los requisitos de AATCC 76 y EN 1149-5).
  • Protección contra pesticidas (cumple los requisitos de la norma DIN 32781). Ideal para trabajos en granjas y otras operaciones agrícolas
  • Cumple la norma EN 1073-2:2002 sobre prendas de protección contra la contaminación por partículas radiactivas.
  • Amplia gama de tallas para ofrecer protección a un equipo diverso.
  • No contiene látex de caucho natural
  • Made from superior breathable microporous laminate technology to provide superior protection from low hazard liquid spray and fine particulates.

    Cualidades

    • Barrera protectora probada frente a productos químicos líquidos de baja concentración y riesgos biológicos líquidos y en partículas
    • Cómodo de llevar gracias a su tejido permeable al vapor de humedad ("transpirable") que ayuda a reducir el riesgo de estrés térmico
    • Ajuste corporal optimizado, que mejora el confort y la seguridad del usuario
    • Antiestático, probado según la norma EN 1149-5
    • Bajo nivel de pelusas para ayudar a reducir el riesgo de contaminación cruzada en zonas críticas
    • Sin silicona, fundamental en aplicaciones de pintura por pulverización

    Aplicaciones

    Limpieza y preparación de salas blancas|Asistencia y mantenimiento de líneas de producción|Mantenimiento de instalaciones y máquinas|Servicios veterinarios|Limpieza de instalaciones y máquinas

    Información técnica


    Atributos
    Tamaño8xl
    Material Principalpolietileno
    Colorblanco
    4,55 € Sin IVA
    / unidad
    5,51 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días

    Tamaño

    8xl