BUZO T-3XL TY CHA5 T WH 16 BLANCO TYVEK 600 PLUS CON CALCETINES
Tyvek® Classic Plus, con calcetines
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tyvek:D13495744
Rubix:798769392000
EAN:5450208007649




Documentos
Detalles de producto : BUZO T-3XL TY CHA5 T WH 16 BLANCO TYVEK 600 PLUS CON CALCETINES
DuPont™ Tyvek® Classic Plus con calcetines, modelo CHA6. Buzo con capucha con calcetines integrados y solapa de bota adicional hasta la rodilla. Disponible en blanco en tallas S a XXXL. Robusto pero ligero (<250g por prenda). Solapa autoadhesiva en la barbilla para un sellado hermético del traje con la mascarilla. Ajuste elástico en la cara, las muñecas y los tobillos, así como elástico de cintura pegado. Presillas elásticas para el pulgar que evitan que las mangas se suban.
Cualidades
Costuras cosidas y selladas con cinta sobrepuesta para protección y resistencia. Cremallera Tyvek® y solapa de cremallera autoadhesiva para mayor protección.
Aplicaciones
Las aplicaciones de las prendas Tyvek® Classic Plus incluyen trabajos de mantenimiento y desmantelamiento en la industria nuclear, fabricación farmacéutica o en laboratorios de investigación y bioseguridad, así como en aplicaciones médicas y cuando exista exposición a riesgos biológicos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x315x400 mm |
|---|---|
| Peso neto | 260 g |
| Tamaño | 3xl |
| Material Principal | tejido no tejido |
| Color | blanco |
| Categoría | 3 |
| Material | tyvek® 1431 n |
| Embalaje | cajas de 80 artículos por talla requerida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,27 € Sin IVA
/ unidad
13,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
