BUZO T-M 4515 BLANCO CAT. III TIPO 5 Y 6
3M™ Mono de protección 4515
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7000089612
Rubix:798257781000
fabricante:7000089612
EAN:04046719400386

Documentos
Detalles de producto : BUZO T-M 4515 BLANCO CAT. III TIPO 5 Y 6
Utilice 3M™ Protective Coverall 4515 para una protección con certificación CE frente a los riesgos del lugar de trabajo, incluidos el polvo tóxico, las salpicaduras y las partículas nucleares. Cumple una serie de normas sobre prendas de protección química, incluida la EN 1073-2 Resistencia a partículas nucleares, EN ISO 13688, Tipo 6 Salpicaduras de líquidos EN 13034 y Tipo 5 Polvo EN ISO 13982-1. Está confeccionado con SMS, que es una capa de spunbond en el interior y el exterior y una capa de material meltblown en el centro. El Spunbond actúa como resistencia suave y protección contra salpicaduras, mientras que las capas Meltblown son una intrincada red no tejida de microfibras que filtran las partículas secas. Es preferible para aplicaciones basadas en partículas o fibras, como la retirada de amianto o la fabricación de cemento. El material, de 50 g/m², es fuerte y ofrece una mayor resistencia al desgarro, lo que prolonga su uso y aumenta la confianza del usuario en su rendimiento. Fabricado con un material muy transpirable, libera eficazmente el calor y la humedad del cuerpo durante su uso. Con capucha de 2 paneles, cremallera bidireccional con solapa contra tormentas, puños, cintura y tobillos elásticos para mayor comodidad, lo que facilita ponérselo y quitárselo.
3M™ Prenda de protección 4515 es una prenda de protección resistente de 50 g/m² de SMS con una transpirabilidad y confort excelentes, lo que significa que se puede llevar cómodamente durante largos períodos de tiempo y mejora la productividad. Con certificado CE, protege contra el polvo tóxico de tipo 5, salpicaduras de líquidos de tipo 6 y partículas nucleares conforme a EN 1073-2. Una solución económica disponible en una amplia variedad de colores para ayudar en la identificación y zonificación.
Cualidades
Mono tipo 5/6 diseñado para ofrecer una protección rentable contra polvos peligrosos como la fibra de amianto Fabricado en tejido no tejido SMS altamente transpirable para una liberación eficaz del calor y la humedad corporal y una reducción del estrés térmico SMS suave y resistente de 50 g/m² para un alto rendimiento Capucha de 2 paneles, cremallera de 2 vías y solapa con elástico en la espalda y los tobillos para reducir el riesgo de exposición de la piel CE Cat III Tipo 5/6 polvos peligrosos y salpicaduras de líquidos limitadas EN 1073-2 retención de partículas nucleares
Información técnica
Atributos
| Tamaño | m |
|---|---|
| Material Principal | polipropileno |
| Color | blanco |
| Material | polypropylene;spunbond meltblown spunbond |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,26 € Sin IVA
/ unidad
7,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días