BUZO T-L 2000 STANDARD-MODELO 122 ALPHATEC BLANCO TIPO 5/6 [EX-MICROGARD]
AlphaTec® 2000 ESTÁNDAR - modelo 122
Ver información técnicaReferencias
Detalles de producto : BUZO T-L 2000 STANDARD-MODELO 122 ALPHATEC BLANCO TIPO 5/6 [EX-MICROGARD]
DISEÑO
MICROGARD® 2000 STANDARD ofrece protección y comodidad, con una defensa excepcional contra líquidos y partículas. Ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales. Repelencia a productos químicos líquidos de bajo riesgo, protección contra partículas, protección frente a pesticidas y barrera contra agentes biológicos. Impermeable a los pulverizados y con desprendimiento de pelusa ultrabajo para entornos críticos.
COSTURAS REFORZADAS
Resistencia superior, barrera contra líquidos y partículas
CARACTERÍSTICAS DEL TRAJE
• Capucha de 3 piezas
• Capucha, puños, cintura y tobillos elásticos
• Cremallera frontal bidireccional con solapa protectora resellable
• Presillas para los dedos
• Botas integradas con cordones en los tobillos y suelas antideslizantes
COLORES
Blanco
TALLAS
S-5XL
Cualidades
- Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid & particulate biological hazards
- Comfortable to wear featuring moisture vapor permeable fabric (“breathable”) to help reduce the risk of heat stress
- Optimized body fit, improving wearer comfort and safety
- Anti-static, tested according to EN 1149-5
- Low linting to help reduce the risk of cross contamination in critical areas
- Silicone free, critical in spray painting applications
Aplicaciones
Información técnica
| Tamaño | l |
|---|---|
| Material Principal | laminado |
| Color | blanco |
- En stock; entrega ≈24/48h