P4510L PRENDA PROTEC.T-L

P45103XL PRENDA PROTEC.T-3XL

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:4510L
Rubix:798244517000
fabricante:7000089663
EAN:4046719401604
brand logo
video-play-icon.png
Resumen técnico
Tamañol
Material Principallaminado
Colorblanco
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : P4510L PRENDA PROTEC.T-L


3M™ Prenda de protección 4510 con certificado de categoría III proporciona protección de tipo 5 frente al polvo peligroso y de tipo 6 contra salpicaduras de líquidos. 3M™ Prenda de protección 4510 cumple diversas normas para ropa de protección contra sustancias químicas, entre las que se incluyen la EN 14126 contra agentes infecciosos, EN 1073-2 contra partículas nucleares, EN 13034 contra salpicaduras de líquidos de tipo 6 y EN ISO 13982-1 contra polvo de tipo 5. También cumple con las normas EN 1149 y EN ISO 13688. Incorpora un diseño de capucha con 2 paneles con buena cobertura y cremallera de doble dirección con solapa. La cintura, los puños y los tobillos elásticos garantizan la comodidad y que la cobertura se mantenga en su lugar. El material de color blanco limpio está hecho de film de polietileno sobre una base de polipropileno no tejido suave, resistente y con un nivel de desprendimiento de fibras muy bajo. El recubrimiento antiestático reduce las descargas estáticas y ayuda a minimizar el riesgo de chispas e ignición. La prenda de protección es ligera y suave y los microporos permiten la evaporación de la humedad mientras ofrecen protección contra salpicaduras ligeras de productos químicos.
3M™ Prenda de protección 4510 es una opción económica contra agentes infecciosos, salpicaduras de algunos líquidos y ciertos polvos peligrosos. Nuestro laminado de PE incluye microporos que permiten que el calor salga de la prenda y la humedad se evapore de la piel. Es una solución de protección ligera y cómoda.

Cualidades

Prenda de protección de tipo 5/6 diseñada para proteger de polvos peligrosos y salpicaduras de líquidos limitadas.;Protección contra agentes biológicos (EN 14126);Confeccionado en un laminado microporoso ligero, suave y no tejido para la protección contra salpicaduras, que aporta solidez y transpirabilidad;Protección certificada contra polvos peligrosos tipo 5/6 y salpicaduras de líquidos limitadas;Diseño de capucha de 2 paneles, cierre de cremallera de doble sentido y solapa de protección con aperturas elásticas para reducir el riesgo de exposición de la piel;Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas

Aplicaciones

Asbestos Abatement and Inspection, Exposure to Radioactive Particles, Lead Abatement, Mold Remediation/Mold Spores, Fertilizer Application (Dry/Granular), Pesticide Application (Liquid), General Industrial Clean-up and Processing, Grease (General), Light-duty Building Cleaning, Machine or Vehicle Maintenance, Coal Dust, Fiberglass/Cellulose Insulation Installation, Food Processing, General Industrial Clean-up and Processing, General Powder Handling, Non-hazardous Aerosols (sprays), Non-hazardous Liquids, Paint/Coating Spraying, Paint/Coating Spraying (with Isocyanate paints), Clean Room Applications (ISO Class 4 - 9), Pharmaceutical Powder Handling, Metal particulate (chromium beryllium, etc.), Metal Polishing.

Información técnica


Atributos
Tamañol
Material Principallaminado
Colorblanco
Materiallaminados
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,20 Sin IVA
/ 20 unidades
209,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (3)