Referencias
SMC:ZP3E-40BMS
Rubix:799245774000
fabricante:01453329



Resumen técnico
| Material | caucho de silicona (s) (cumple con la fda según 21 cfr §177.2600 para artículos de caucho de uso repetido) |
|---|---|
| Diámetro | 40 mm |
| Forma | redondo |
Documentos
Detalles de producto : ZP3E-40BMS
Las series ZP, ZP2 y ZP3 de SMC ofrecen una línea completa de opciones de almohadillas para satisfacer todas sus necesidades de manipulación y transferencia. Una amplia gama de tamaños, formas y materiales permite a los ingenieros de diseño la flexibilidad para elegir la configuración de almohadilla apropiada, lo que hace que las ZP, ZP2 y ZP3 sean adecuadas para una variedad de aplicaciones de elevación rutinarias y inusuales.
Cualidades
•Almohadilla de vacío de servicio pesado
Pieza de repuesto
Diámetros de almohadilla de 40mm a 125mm
Disponibles cinco materiales diferentes
Pieza de repuesto
Diámetros de almohadilla de 40mm a 125mm
Disponibles cinco materiales diferentes
Información técnica
Atributos
| Material | caucho de silicona (s) (cumple con la fda según 21 cfr §177.2600 para artículos de caucho de uso repetido) |
|---|---|
| Diámetro | 40 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | zp3e-40bms |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,68 € Sin IVA
/ unidad
15,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días