ZP3-T06BNK10-B5

Almohadilla tipo fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP3-T06BNK10-B5
Rubix:799245644000
fabricante:01860179
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro6 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP3-T06BNK10-B5


Las copas de vacío de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros desde 2 hasta 200mm, 6 materiales para copas y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa — plana, plana con nervaduras, profunda y de fuelle — son estándar, pero si estos no cumplen con los requisitos de su aplicación, contáctenos acerca de su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado muchos diseños y formas a medida utilizando una variedad de materiales.

Cualidades

•Almohadilla de vacío de alta resistencia
Pieza de repuesto
Diámetros de la almohadilla de 40mm a 125mm
Disponibles en cinco materiales diferentes

Información técnica


Atributos
Materialnbr
Diámetro6 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de vacío
47,32 € Sin IVA
/ unidad
57,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días