Referencias

Festo:ESV-30-CN
Rubix:798201609000
fabricante:191073
EAN:4052568043629
ESV-30-CN Vacuum suction cup

Resumen técnico

Materialcaucho nitrílico
Diámetro30 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESV-30-CN


Ventosa de vacío ESV-30-CN Pieza de desgaste, fácilmente reemplazable Compensador de altura de la ventosa=10,5 mm, Radio mín. de la pieza=80 mm, Diámetro de la ventosa=30 mm, Volumen de la ventosa=9,47 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior

Información técnica


Atributos
Peso neto8,81 g
Materialcaucho nitrílico
Diámetro30 mm
Formaredondo
Tipoesv
21,01 € Sin IVA
/ unidad
25,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días