Referencias
Festo:ESV-50-BS
Rubix:798201605000
fabricante:191065
EAN:4052568043599

Documentos
Detalles de producto : ESV-50-BS
Ventosa de vacío ESV-50-BS Pieza de desgaste, fácilmente reemplazable Compensador de altura de la ventosa=11 mm, Radio mínimo de la pieza de trabajo=150 mm, Diámetro de la ventosa=50 mm, Volumen de la ventosa=14,23 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16,5 g |
|---|---|
| Material | silicona |
| Diámetro | 50 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,15 € Sin IVA
/ unidad
20,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días