ZPT32BU-B01 00116813

Almohadilla de vacío ZPT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT32BU-B01
Rubix:751615865043
fabricante:ZPT32BU-B01
EAN:3618036449020
brand logo

Resumen técnico

Materialgoma de uretano
Diámetro32 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT32BU-B01 00116813


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT (B), Ventosa de vacío, Entrada vertical

Cualidades

Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)37x44x37 mm
Peso neto25 g
Materialgoma de uretano
Diámetro32 mm
Formafuelle
Tipofuelles
18,71 € Sin IVA
/ unidad
22,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días