ZPT50FN-B5-A14 00082914

Almohadilla de vacío ZPT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT50FN-B5-A14
Rubix:751608903043
brand logo

Resumen técnico

Materialnitrile (nbr)
Diámetro50 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT50FN-B5-A14 00082914


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT, Ventosa con rótula sin telescópico, Rosca macho, Entrada vertical

Cualidades

Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes

Información técnica


Atributos
Peso neto110 g
Materialnitrile (nbr)
Diámetro50 mm
Formaplano
Tipoflat
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.120 °C
44,14 € Sin IVA
/ unidad
53,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días