ZP3E-TF63UMN-AL12

Almohadilla de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP3E-TF63UMN-AL12
Rubix:799245758000
fabricante:01911388
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro63 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP3E-TF63UMN-AL12


Las series ZP, ZP2 y ZP3 de SMC ofrecen una línea completa de opciones de almohadillas para satisfacer todas sus necesidades de manipulación y transferencia. Una amplia gama de tamaños, formas y materiales permite a los ingenieros de diseño la flexibilidad para elegir la configuración de almohadilla apropiada, lo que hace que las ZP, ZP2 y ZP3 sean adecuadas para una variedad de aplicaciones de elevación rutinarias y inusuales.

Cualidades

•Almohadilla de vacío de servicio pesado
Pieza de repuesto
Diámetros de almohadilla de 40mm a 125mm
Disponibles cinco materiales diferentes

Información técnica


Atributos
Materialnbr
Diámetro63 mm
Formaplano
Tipoalmohadilla de vacío
48,49 € Sin IVA
/ unidad
58,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días