ZP13US 00047869

Almohadilla de vacío

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:ZP13US
Rubix:752102985043
fabricante:ZP13US
EAN:3618036478396
brand logo
Resumen técnico
Materialgoma de silicona
Diámetro13 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ZP13US 00047869


Las ventosas de vacío de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros de 2 a 200 mm, materiales de 6 ventosas y diseños de 4 ventosas, y ofrecen una amplia selección para elegir. Los diseños de 4 tazas son planos, planos con nervaduras, profundos y con fuelles, pero si estos no cumplen con los requisitos de su aplicación, póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han hecho a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (U,C), Ventosa de vacío con anillo de fijación

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x15x12 mm
Peso neto4 g
Materialgoma de silicona
Diámetro13 mm
Formaplano
Tipoalmohadilla de vacío
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,81 Sin IVA
/ unidad
4,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días