Referencias
Piab:3150014
Rubix:798385089000
fabricante:3150014



Documentos
Detalles de producto : F15.10.01AC
Las ventosas planas de cloropreno de Piab están fabricadas para una manipulación versátil y duradera en entornos industriales. El caucho de cloropreno de alta calidad proporciona una excelente resistencia a los aceites, la abrasión y la intemperie. Su diseño plano garantiza un agarre fuerte y estable en superficies lisas, lo que las hace adecuadas para aplicaciones de packaging y fabricación en general.
Cualidades
Fabricadas con robusto caucho de cloropreno
Excelente resistencia al aceite, la abrasión y la intemperie
Diseño plano para un agarre fuerte y estable
Adecuadas para superficies lisas y planas
Resistentes para un uso industrial duradero
Recomendadas cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
Aplicaciones
Chapa seca
Información técnica
Atributos
| Material | cloropreno (cr) |
|---|---|
| Diámetro | 15 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | m5 macho |
| Temperatura máx. | 110 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,07 € Sin IVA
/ unidad
7,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días