Referencias
SMC:ZP50CS
Rubix:752103020043
fabricante:ZP50CS
EAN:3618036457308



Documentos
Detalles de producto : ZP50CS 00048178
Las copas de vacío de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros desde 2 a 200mm, 6 materiales de copa y 4 diseños de copa, lo que ofrece una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa — plana, plana con nervaduras, profunda y de fuelle — son estándar, pero si éstos no satisfacen los requisitos de su aplicación, contáctenos respecto a su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (U,C), Ventosa de vacío con anillo de fijación
Cualidades
Almohadilla de vacío con anillo de bloqueo
Pieza de repuesto
Diámetros de las almohadillas de 2mm a 50mm
Estilos de almohadilla: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Pieza de repuesto
Diámetros de las almohadillas de 2mm a 50mm
Estilos de almohadilla: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 53x53x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13 g |
| Material | caucho de silicona |
| Diámetro | 50 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,30 € Sin IVA
/ unidad
7,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días