ZPT13BN-A5

Almohadilla de vacío ZPT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT13BN-A5
Rubix:751606396043
EAN:3618036452082
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro13 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT13BN-A5


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada

Cualidades

Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x45x19 mm
Peso neto10 g
Materialnbr
Diámetro13 mm
Formafuelle
Tipoventosa de vacío
14,73 € Sin IVA
/ unidad
17,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días