Referencias
SMC:ZP3-10UMHS
Rubix:799240390000
fabricante:ZP3-10UMHS

Resumen técnico
| Material | caucho de silicona semiconductora |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Forma | plano |
Documentos
Detalles de producto : ZP3-10UMHS
Las copas de vacío ZP series están disponibles en 19 diámetros, desde 2 hasta 200 mm; 6 materiales para copas y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa —plano, plano con nervaduras, profundo y de fuelle— son estándar, pero si éstos no cumplen con los requisitos de su aplicación, contáctenos sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
Cualidades
Tamaños de almohadilla: Ø 4 - Ø 16 mm. Formas: Tipo plano con ranura. Materiales: Caucho de silicona semiconductivo.
Información técnica
Atributos
| Material | caucho de silicona semiconductora |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | almohadilla de vacío compacta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,76 € Sin IVA
/ unidad
14,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días