Referencias
Festo:OGVM-80-S-N-G14F
Rubix:799259927000
fabricante:8073820
EAN:4052568300715

Resumen técnico
| Material | nbr (ventosa); aleación de aluminio forjado (conector de conexión) |
|---|---|
| Diámetro | 80 mm |
| Forma | redondo |
Detalles de producto : OGVM-80-S-N-G14F
OGVM-80-S-N-G14F Ventosa
Información técnica
Atributos
| Material | nbr (ventosa); aleación de aluminio forjado (conector de conexión) |
|---|---|
| Diámetro | 80 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | ventosa ogvm-80-s-n-g14f |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,28 € Sin IVA
/ unidad
46,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días