Referencias
SMC:ZP16UU
Rubix:752103661043
EAN:3618036478013

Documentos
Detalles de producto : ZP16UU 00061320
Las copas de vacío de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros desde 2 a 200mm, 6 materiales de copa y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños estándar son plana, plana con nervaduras, profunda y de fuelle, pero si estos no satisfacen los requisitos de su aplicación, contáctenos sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (U,C), Ventosa de vacío con anillo de fijación
Cualidades
Almohadilla de vacío con anillo de bloqueo
Pieza de repuesto
Diámetros de almohadilla de 2mm a 50mm
Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
Pieza de repuesto
Diámetros de almohadilla de 2mm a 50mm
Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x18x13 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4 g |
| Material | caucho de uretano |
| Diámetro | 16 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | ventosa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,28 € Sin IVA
/ unidad
6,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días