Referencias
Festo:ESV-100-EU
Rubix:798198185000
fabricante:191048
EAN:4052568079086

Documentos
Detalles de producto : ESV-100-EU
Ventosa de vacío ESV-100-EU Pieza de desgaste, fácilmente reemplazable Radio mínimo de la pieza de trabajo=200 mm, Diámetro de la ventosa=100 mm, Volumen de la ventosa=79,812 cm3, Posición de la conexión=superior, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 116,04 g |
|---|---|
| Material | poliuretano |
| Diámetro | 100 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,28 € Sin IVA
/ unidad
70,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días