VENTOSA F30-2 SILICONA FCM, G1/8 MACHO, CON FILTRO RED
Ventosas planas F Silicona FCM
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Piab:9909626
Rubix:798683778000
fabricante:9909626



Documentos
Detalles de producto : VENTOSA F30-2 SILICONA FCM, G1/8 MACHO, CON FILTRO RED
El material utilizado es silicona alimentaria. No contiene pigmentos de color, está aprobado por la FDA 21 CFR 177.2600 y cumple la normativa de la UE 1935/2004 (aprobado por la FDA). La ventosa es blanda y flexible y puede funcionar en un amplio rango de temperaturas.
Cualidades
El material de silicona cumple con las normas FDA 21 CFR 177.2600 y UE 1935/2004.
Adecuadas para objetos planos.
Buena estabilidad y pequeños movimientos inherentes.
Recomendadas cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
Los tacos evitan que los objetos finos y sensibles se deformen y proporcionan fricción adicional cuando la fuerza de elevación es fuerza paralela.
Aplicaciones
Contacto directo con alimentos
Información técnica
Atributos
| Material | silicona (sil) |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | g1/8 macho, con filtro de malla |
| Temperatura máx. | 200 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,22 € Sin IVA
/ unidad
23,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días