ZPR40CN-06-B8

Con anillo de bloqueo - ZPR (U,C)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPR40CN-06-B8
Rubix:799247568000
fabricante:ZPR40CN-06-B8
EAN:3618035296861
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro40 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPR40CN-06-B8


Para la adsorción de piezas de trabajo generales

Cualidades

Tamaños de almohadilla: Ø 2 - Ø 50 mm
  • Formas: Tipo plano, Tipo plano con nervios
  • Materiales: Fluoroelastómero, NBR conductor, Caucho de silicona conductor, NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano Opciones: Racor One-touch Entrada lateral de vacío.
  • Información técnica


    Atributos
    Materialnbr
    Diámetro40 mm
    Formaredondo
    Tipoalmohadilla de vacío
    24,94 € Sin IVA
    / unidad
    30,18 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días