Referencias
SMC:ZPT10BNK10-B5-A10
Rubix:751606385043
fabricante:ZPT10BNK10-B5-A10
EAN:3618036452969

Documentos
Detalles de producto : ZPT10BNK10-B5-A10
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT (B)(J,K), Ventosa de vacío, Entrada vertical, Con telescópico
Cualidades
Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla de 2 mm a 50 mm
Estilos de almohadilla: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla de 2 mm a 50 mm
Estilos de almohadilla: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 14x73x16 mm |
|---|---|
| Peso neto | 27 g |
| Material | nbr |
| Diámetro | 10 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | almohadilla de fuelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,16 € Sin IVA
/ unidad
58,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días