Referencias
SMC:ZP2-B30JN
Rubix:799250186000
fabricante:ZP2-B30JN
EAN:3618036474145

Documentos
Detalles de producto : ZP2-B30JN
Tras el lanzamiento de nuestra nueva gama Series ZP2 de almohadillas de vacío, ahora podemos ofrecer a los clientes una solución integral. Desarrollada como parte de nuestra creciente gama de productos relacionados con el vacío, esta nueva Series ZP2, combinada con nuestras gamas de almohadillas de vacío ZP y ZP2V existentes, nos proporciona un formidable portafolio de opciones de almohadillas para cubrir incluso las necesidades más exigentes de manipulación y transferencia. Las almohadillas de vacío Series ZP2 están disponibles en una amplia gama de tamaños, formas y materiales y son adecuadas para una variedad de aplicaciones.
Cualidades
Tamaños de almohadillas: Ø 15 - Ø 46 mm Formas: Tipo Multibellows Materiales: NBR, Goma de silicona, Goma de uretano, FKM, NBR conductivo, Goma de silicona conductiva Alta flexibilidad.
Información técnica
Atributos
| Material | nbr |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | almohadilla de fuelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,75 € Sin IVA
/ unidad
13,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días