ZP3-T10UMHSK6-B5

Semiconductor con buffer - ZP3-#HS#

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP3-T10UMHSK6-B5
Rubix:799239940000
fabricante:ZP3-T10UMHSK6-B5
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona semiconductora
Diámetro10 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP3-T10UMHSK6-B5


Para la adsorción de piezas de trabajo generales

Cualidades

Tamaños de almohadilla: Ø 4 - Ø 16 mm Formas: Tipo plano con ranura Materiales: Caucho de silicona semiconductivo Opciones: Rosca hembra, conector espiga y racor de conexión rápida Entrada de vacío vertical con buffer.

Información técnica


Atributos
Materialcaucho de silicona semiconductora
Diámetro10 mm
Formaplano
Tipoalmohadilla de vacío
39,81 € Sin IVA
/ unidad
48,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días