ZP3-06UMGN

Almohadilla de vacío compacta - ZP3-*U/UM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP3-06UMGN
Rubix:799240394000
fabricante:ZP3-06UMGN
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr conductivo
Diámetro6 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP3-06UMGN


Las ventosas de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros desde 2 hasta 200 mm, en 6 materiales de copa y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa —plana, plana con nervaduras, profunda y tipo fuelle— son estándar, pero si éstos no cumplen con los requisitos de su aplicación, contáctenos acerca de su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.

Cualidades

Tamaños de almohadilla: Ø 1.5 - Ø 16 mm. Formas: tipo plano. Materiales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR conductor, caucho de silicona conductor. Adaptadores de almohadilla mejorados. Amplia selección de tubería.

Información técnica


Atributos
Materialnbr conductivo
Diámetro6 mm
Formaredondo
Tipoalmohadilla de vacío compacta
2,98 € Sin IVA
/ unidad
3,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días