ESV-30-SS

Ventosas de vacío ESV

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ESV-30-SS
Rubix:798201572000
fabricante:190986
EAN:4052568043155
ESV-30-SS Vacuum suction cup

Resumen técnico

Materialsilicona
Diámetro30 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESV-30-SS


Ventosa de succión ESV-30-SS, pieza de desgaste, fácilmente reemplazable, Radio mín. de la pieza de trabajo=110 mm, Diámetro de la ventosa=30 mm, Volumen de la ventosa=0,867 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x30x15 mm
Peso neto6 g
Materialsilicona
Diámetro30 mm
Formaredondo
Tipoesv
8,76 € Sin IVA
/ unidad
10,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días