B50.20.05AB

Ventosas de fuelle B Silicona

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Piab:0101631
Rubix:798385103000
fabricante:101631
brand logo

Resumen técnico

Materialsilicona (sil)
Diámetro50 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B50.20.05AB


Las ventosas de silicona con fuelle de Piab están diseñadas para ofrecer una flexibilidad y adaptabilidad superiores en tareas exigentes de manipulación de materiales. La silicona suave garantiza un agarre delicado. Su diseño con fuelle permite una excelente compensación de las diferencias de altura y una manipulación eficaz de objetos irregulares. Duradera y resistente a los productos químicos, la ventosa de silicona con fuelle ofrece un rendimiento fiable, seguro y eficiente en entornos de automatización exigentes.

Cualidades

Fabricada con silicona de alta calidad para una manipulación segura y eficiente Excelente flexibilidad para adaptarse a superficies irregulares Resistente a productos químicos y altas temperaturas El diseño con fuelle compensa las variaciones de altura Adecuada para plásticos, chapas metálicas y aplicaciones en envase y embalaje

Información técnica


Atributos
Materialsilicona (sil)
Diámetro50 mm
Formafuelle
Tipog1/4 macho, con filtro de malla
35,09 € Sin IVA
/ unidad
42,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días