ZPT32BS-B6

Con anillo de bloqueo - ZPT (B)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT32BS-B6
Rubix:799243116000
fabricante:ZPT32BS-B6
brand logo

Resumen técnico

Materialgoma de silicona
Diámetro32 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT32BS-B6


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada

Cualidades

Tamaños de ventosa: Ø 6 - Ø 50 mm Formas: tipo fuelle Materiales: Caucho fluorado, NBR conductor, Caucho de silicona conductor, NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano Opciones: Rosca macho y hembra, entrada de vacío vertical.

Información técnica


Atributos
Materialgoma de silicona
Diámetro32 mm
Formafuelle
Tipoventosa de vacío
17,88 € Sin IVA
/ unidad
21,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días