Referencias
SMC:ZP08UF
Rubix:751607949043
fabricante:ZP08UF
EAN:3618036479188

Documentos
Detalles de producto : ZP08UF 00061262
ZP (U,C), Ventosa de vacío con anillo de fijación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 9x12x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1 g |
| Material | caucho fluorado |
| Diámetro | 8 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | almohadilla plana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,41 € Sin IVA
/ unidad
5,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días