VAS-125-3/8-NBR

VAS ventosa de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VAS-125-3/8-NBR
Rubix:798201117000
fabricante:152605
EAN:4052568070205
VAS-125-3/8-NBR Suction cup complete

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro125 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VAS-125-3/8-NBR


Ventosa completa VAS-125-3/8-NBR con anillo de sellado OL. Tamaño nominal=7 mm, Diámetro de la ventosa=125 mm, Diámetro efectivo de succión=105 mm, Posición de conexión=superior, Forma de la ventosa=redonda plana

Información técnica


Atributos
Peso neto253 g
Materialnbr
Diámetro125 mm
Formaredondo
Tipovas
61,99 € Sin IVA
/ unidad
75,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días