Referencias
Beta Tools:T68
Rubix:798170441000
fabricante:024240068
EAN:8014230478067

Detalles de producto : T68-TERMOFORMADO RIGIDO 6 HERRAMIENTAS
Rigid thermoformed with assortment of tools
Cualidades
Rigid thermoformed with assortment of tools
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 410x152x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 696 g |
| Número de elementos | 6 |
| Material | soft thermoformed |
| Altura | 42 mm |
| Anchura | 152 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,25 € Sin IVA
/ unidad
169,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
