2855 2855 ALICATE TRENZADOR
Alicates para torsión de alambre con acabado fosfatado
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:2855
Rubix:798262584000
EAN:7314151825805
Documentos
Detalles de producto : 2855 2855 ALICATE TRENZADOR
Acabado negro, con tratamiento anticorrosión
Cualidades
Para asegurar con sujeciones de alambre en aplicaciones críticas y cuando se está expuesto a vibraciones|La torsión consistente y rápida del alambre ahorra tiempo|Puede usarse para cualquier longitud de alambre y cualquier longitud de torsión|Se usa agarrando primero el alambre, luego se tira del pomo giratorio para conseguir la acción de giro|Cuando los alicates agarran el alambre, Los modelos reversibles eliminan la necesidad de una segunda herramienta, con un simple giro del manguito de inversión patentado se puede girar a la derecha o a la izquierda. El modelo más pequeño es adecuado para su uso en espacios reducidos. Las mordazas tienen un ángulo de 30°, están dentadas y tienen un cortador.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 232 mm |
|---|---|
| Diámetro del alambre | 1.04 mm |
| Peso | 240 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,53 € Sin IVA
/ unidad
167,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

