Referencias
Facom:445.10DS
Rubix:798526697000
EAN:3148511764466




Detalles de producto : 445.10DS ALICATE DE FRENAR 10 REVERSIBLE
• 445.10R = Modelo "automático" .
• 445.10DS = Modelo reversible, permite invertir el sentido de rotación.
• Cortahílos lateral: Acero inoxidable diámetro 1 mm
• 3 vueltas: 125 mm de recorrido.
ALICATE DE FRENAR 10P REVERSIBLE
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 295x55x30 mm |
| Peso con embalaje | 480 g |
| Longitud | 360 mm |
| Diámetro del alambre | 1 mm |
| Peso | 450 g |
| Número de revoluciones/máquinas de torneado | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,44 € Sin IVA
/ unidad
173,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días