ALICATE C/DIAGIONAL PRECISION 405.8MT
Alicates de corte Micro-Tech® ‘'pequeño ensamble'': finura
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:405.8MT
Rubix:798501399000
EAN:3148511751152

Documentos
Detalles de producto : ALICATE C/DIAGIONAL PRECISION 405.8MT
• Estos alicates de ensamble pequeño están adaptados a la miniaturización de componentes electrónicos.
Peso: 60 g.
ALICATE CORTE AXIAL FINO MT
Cualidades
estos alicates de ensamble pequeño están adaptados a la miniaturización de componentes electrónicos.
Aplicaciones
estos alicates de ensamble pequeño están adaptados a la miniaturización de componentes electrónicos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 68 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 155x65x20 mm |
| Peso con embalaje | 68 g |
| Forma de la punta | puntiagudo |
| Longitud | 110 mm |
| Peso | 60 g |
| Longitud del pitorro | 9 mm |
| Tipo | alicates de corte de cabeza ojival |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,45 € Sin IVA
/ unidad
90,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días