Referencias
Roebuck:845343
Rubix:798933837000
EAN:3660338076091


Resumen técnico
| Longitud | 220 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 0.75 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 6 mm² |
Documentos
Detalles de producto : ALICATE DE ENGATILLAR
Para cortar y pelar cables y para engastar los terminales aislados y no aislados.
Función corte de varillas en cobre y latón M 2,6 - 3,0 - 3,5 - 4,0 y 5,0 mm. 18-10 (AWG)
Cabezal bruñido. mango forrado PVC.
Campos de aplicación: terminales aislados y conectores.
236 gramos.
Función corte de varillas en cobre y latón M 2,6 - 3,0 - 3,5 - 4,0 y 5,0 mm. 18-10 (AWG)
Cabezal bruñido. mango forrado PVC.
Campos de aplicación: terminales aislados y conectores.
236 gramos.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 220 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 0.75 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 6 mm² |
| Peso | 236 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,36 € Sin IVA
/ unidad
40,37 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días