2630GC-180IP ALICATE UNIVERSAL 180MM
Alicate combinado reforzado
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:2630GC-180IP
Rubix:798212254000
EAN:7314150180172

Documentos
Detalles de producto : 2630GC-180IP ALICATE UNIVERSAL 180MM
Alicates combinados, desarrollados según el exclusivo proceso ERGO™. ISO 5746. Acabado: cromado, tratado contra la corrosión. Material: acero de alta aleación de calidad. Mangos ERGO™ con material bicomponente, una capa termoplástica sobre polipropileno rígido para un agarre firme y antideslizante. Bordes de corte reforzados especialmente diseñados para cortar materiales duros como cuerda de piano y alambre de acero para muelles. Superficies de agarre especialmente adecuadas para sujetar material redondo y plano. Mandíbulas redondeadas requieren menos espacio en lugares de difícil acceso. Una articulación "abierta" en la que la distancia desde el eje de la bisagra hasta los filos de corte se mantiene lo más pequeña posible resulta en una mayor ventaja mecánica y en una mayor capacidad de corte. Provisto de muelle de retorno con función on/off. IP = Embalaje industrial.
Cualidades
•Two-component ERGO™ handles: soft thermoplastic surface on tough polypropylene base provides superior grip
Developed according to the scientific ERGO™ process
Equipped with a patented return spring featuring an on/off function
Reinforced head and gripping surfaces particularly suited for flat and round material
Special head design for better accessibility, with hardened cutting edges for cutting soft and hard wire
High-performance alloy steel
Chrome plated finish, anti-corrosion treated
Standards: ISO 5746
IP = Industrial packaging
Developed according to the scientific ERGO™ process
Equipped with a patented return spring featuring an on/off function
Reinforced head and gripping surfaces particularly suited for flat and round material
Special head design for better accessibility, with hardened cutting edges for cutting soft and hard wire
High-performance alloy steel
Chrome plated finish, anti-corrosion treated
Standards: ISO 5746
IP = Industrial packaging
Aplicaciones
Industrial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 220 g |
|---|---|
| Peso | 240 g |
| Longitud | 180 mm |
| Longitud del pitorro | 36 mm |
| Capacidad de corte | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,89 € Sin IVA
/ unidad
21,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
