Referencias
Knipex:44 11 J4
Rubix:798217378000
EAN:4003773042549



Resumen técnico
| Forma de la punta | recto |
|---|---|
| Diámetro de la punta | 3.2 mm |
| Longitud | 320 mm |
Documentos
Detalles de producto : 44 11 J4
Alicates para circlips interiores, rectos
Características: DIN 5256, Forma C, rectos.
Aplicación: para el montaje de circlips interiores.
De acero al cromo-vanadio, forjado, templado en aceite y revenido, cabeza pulida. No resbala gracias a la geometría especial de las puntas. Mangos recubiertos con plástico.
Características: DIN 5256, Forma C, rectos.
Aplicación: para el montaje de circlips interiores.
De acero al cromo-vanadio, forjado, templado en aceite y revenido, cabeza pulida. No resbala gracias a la geometría especial de las puntas. Mangos recubiertos con plástico.
Tipo sólido, forjado. Puntas antideslizantes de gran precisión. Cuerpo de alicates y puntas: acero al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 320x120x17 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | recto |
| Diámetro de la punta | 3.2 mm |
| Longitud | 320 mm |
| Peso | 469 g |
| Capacidad de diámetro máx. | 140 mm |
| Diámetro mín. | 85 mm |
| Diámetro máx. | 140 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,31 € Sin IVA
/ unidad
48,78 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días